{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 46,3 mm | |
Længde | 53 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 652010 30 | |
EAN/GTIN | 24991644410181 | |
Producentnummer | 16400M 30MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
154,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
210,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 46,3 mm | 47 mm | 47 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja |
Længde | 53 mm | 54 mm | 95 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |