{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ på udgangsside | 30 mm | |
Længde | 85 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
med kunststoftylle | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 651260 19 | |
EAN/GTIN | 4000896045839 | |
Producentnummer | 903SLG-19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med drejelig kunststoftylle 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.823 styk på lager
50,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
378 styk på lager
65,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.312 styk på lager
91,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
374 styk på lager
136,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 30 mm | 28,7 mm | 29 mm | 30 mm | 29 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 85 mm | 38 mm | 38 mm | 78 mm | 78 mm |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |