IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 19mm

Art.-nr.: 651005 19
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 29 mm
Længde 38 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 651005 19
EAN/GTIN 4045197382405
Producentnummer 651005 19

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 19mm

IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 19mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
372 styk på lager
65,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.475 styk på lager
50,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.390 styk på lager
61,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.959 styk på lager
91,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
136,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
333 styk på lager
114,65  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 29 mm 28,7 mm 26 mm 30 mm 29 mm 29 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle Surface Drive 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle Surface Drive
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
egnet til anvendelse med maskiner ja ja ja ja ja ja
Længde 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm 85 mm
Nøglestørrelse 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven