IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med drejelig kunststoftylle, Nøglestørrelse: 17mm

Art.-nr.: 651260 17
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
⌀ på udgangsside 30 mm
Længde 85 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
med kunststoftylle ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 651260 17
EAN/GTIN 4000896045822
Producentnummer 903SLG-17

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Ved skift af hjul og dæk er det vigtigt, at møtrikker og skruer spændes korrekt til for at garantere en sikker kørsel. Ved hjælp af en sekskant-topnøgle med kunststoftylle kan du sikre, at møtrikkerne og skruerne sidder fast nok, uden at beskadige fælgene. Topnøglen kan også bruges med en slagnøgle.
Kunststoftyllen beskytter fælgene og forhindrer ridser og andre beskadigelser forårsaget af værktøjet. Dermed kan du altid være sikker på, at din bil er i bedste stand.
Topnøglen er et vigtigt værktøj på autoværksteder. Uanset, om du selv arbejder på din bil eller lader en professionel gøre det, er det her det rigtige værktøj.

Fordel:

  • Med drejelig kunststoftylle (udvendigt) til beskyttelse af fælge ved påsætning af hjulskruer.
  • Positionering mulig med igangværende skruemaskine, da beskyttelsestyllen løber frit.
  • Med kunststof-indsats til beskyttelse af overfladerne på hjulskruerne.
  • Sekskantet Transactionsprofil bidrager til højere standtider.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med drejelig kunststoftylle, Nøglestørrelse: 17mm

IMPACT-top, 6-kantet, 1/2 tomme med drejelig kunststoftylle, Nøglestørrelse: 17mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
161,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
50,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
65,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
61,31  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.381 styk på lager
91,26  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
330 styk på lager
136,93  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
114,65  DKK
plus moms plus fragt
⌀ på udgangsside 30 mm 26 mm 26 mm 24 mm 30 mm 26,5 mm 27 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle 6-kant-topnøgle Sekskant-topnøgle 6-kant-topnøgle Surface Drive 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle 6-kant-topnøgle Surface Drive
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
egnet til anvendelse med maskiner ja ja ja ja ja ja ja
Længde 85 mm 38 mm 38 mm 38 mm 78 mm 78 mm 85 mm
Nøglestørrelse 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven