IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet, Nøglestørrelse: 7mm

Art.-nr.: 650135 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 12,5 mm
Længde 30 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650135 7
EAN/GTIN 4062406118815
Producentnummer 650135 7

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven