IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet 17 mm

Art.-nr.: 650135 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 25 mm
Længde 30 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650135 17
EAN/GTIN 4045197336293
Producentnummer 650135 17

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven