IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme med magnet 14 mm

Art.-nr.: 650135 14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
323 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 14 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 21,5 mm
Længde 30 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650135 14
EAN/GTIN 4045197336262

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven