{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 8 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ikke-isoleret klingelængde | 11 mm | |
Længde | 70 mm | |
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643830 8 | |
EAN/GTIN | 4007555356084 | |
Producentnummer | 356084 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet skruebit, 1/2 tomme isoleret 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
213,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.912 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
152,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | Unbrakonøgle | Sekskantskruetrækkere |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sekskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ikke-isoleret klingelængde | 11 mm | 15 mm | |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |