• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

6-kantet skruebit, 1/2 tomme VDE-fuldisoleret, sekskant: 5mm

Art.-nr.: 643830 5
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 5 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Ikke-isoleret klingelængde 9 mm
Længde 70 mm
Drivprofil 6-kant-skruetrækker
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643830 5
EAN/GTIN 4007555356053
Producentnummer 356053
Manufacturer Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 REMSCHEID, Deutschland, www.klaus-friedrich.com

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1000 volt iht. EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN 7422 / DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643810643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven