{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 6 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ikke-isoleret klingelængde | 10 mm | |
Længde | 70 mm | |
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643830 6 | |
EAN/GTIN | 4007555356060 | |
Producentnummer | 356060 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kantet skruebit, 1/2 tomme isoleret 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
212,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.629 styk på lager
43,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
228 styk på lager
152,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | 6-kant-skruetrækker | Unbrakonøgle | Sekskantskruetrækkere |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 70 mm | 58 mm | 116,5 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
sekskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ikke-isoleret klingelængde | 10 mm | 15 mm | |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |