{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx® profile | TX40 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profile size A | 6,6 mm | |
⌀ drive end | 22,5 mm | |
Length | 60 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643629 TX40 | |
EAN/GTIN | 4062406062293 | |
Producentnummer | 643629 TX40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme TX40
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.987 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
14,84 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
695 styk på lager
8,40 €
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ drive end | 22,5 | 23,5 | 22 |
Drive profile | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Screwdriver for TORX® screws | Screwdriver for TORX® screws |
Square drive | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Length | 60 | 140 | 55 |
Torx® profile | TX40 | TX40 | TX40 |
Profile size A | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Type of product | Topnøgleindsats | Socket insert | Socket insert |