Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 32 dele, Type: 6

Art.-nr.: 639062 6
Rabat
3106,61 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
520 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-34
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 32
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 8-34 mm
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil 6-kant-hoved; Skruetrækkere til TORX®-skruer
Nøglestørrelse, mål metrisk
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 639062 6
EAN/GTIN 4062406061395
Producentnummer 639062 6

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 − M22 og til indvendige Torx®-skruer med gevind M5 − M14.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 18 stk. nr. 642229 str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Skruebits til Torx®: 8 stk. nr. 643629 str. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 125; 250
1 topnøgle af hver: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven