{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX30 | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Profilmål A | 5,5 mm | |
⌀ indgangsside | 22,5 mm | |
Længde | 60 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643629 TX30 | |
EAN/GTIN | 4062406062286 | |
Producentnummer | 643629 TX30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækkerindsats til Torx®, 1/2 tomme, Torx®-profil: TX30
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.205 styk på lager
71,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
190 styk på lager
86,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
702 styk på lager
53,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx®-profil | TX30 | TX30 | TX30 |
Profilmål A | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |