{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 10 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
⌀ indgangsside | 22,7 mm | |
Længde | 60 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643200 10 | |
EAN/GTIN | 4018754006281 | |
Producentnummer | 03050010 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet skruebit 1/2 tomme, sekskant: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
537 styk på lager
96,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.983 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5.611 styk på lager
66,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 22,7 mm | 24 mm | 22,5 mm |
Drivprofil | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 60 mm | 58 mm | 60 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |