Topnøglesortiment 1/2″-firkant 31 dele, Type: 12

Art.-nr.: 638016 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-32
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-14

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 31
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-14 mm
Længde 454 mm
Bredde 253 mm
Højde 64 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle; Unbrakonøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 638016 12
EAN/GTIN 4018754260881
Producentnummer 96031439
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe nr. 642100.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 − M22 og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M18.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. istr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643200 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300
Forlængere: 3 stk. nr. 641000 75; 130; 255
Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2
Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven