6-kantet skruebit 1/2 tomme 10 mm

Art.-nr.: 643229 10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6.415 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 1/2 tommer
    ⌀ indgangsside 22,5 mm
    Længde 60 mm
    Drivprofil Unbrakonøgle
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 643229 10
    EAN/GTIN 4062406062132
    Producentnummer 643229 10

    Betegnelse

    Udførelse:

    Fremstillet i to dele efter intensivt udviklingsarbejde. Optimalt hærdet enhed som holder og videresender drivenergi. Indvendig firkant med snæver tolerance for at opnå sikkert og stabilt fæste på værktøjet. Indvendig firkant iht. DIN 3120.

    Norm:

    DIN 7422

    Materiale:

    Krom-vanadium-stål, forkromet. Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

    Bemærk:

    GARANT og HOLEX sekskant-skruetrækkerindsatser fås også i tommestørrelser via vores eShop (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven