GIMF 508 IC4 Sintrede, enkeltsidede skær til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6411640
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6411640
    EAN/GTIN 7291075025774
    Producentnummer 6411640
    L-nummer L24100 92

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 5 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Spanformer FT
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
    • Skærebredde (med uret) 5 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven