• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

CGHN 32-4DGM Klingeholder til indvendig notning og afstikning til GHIC -85 borestænger (selvspændende)

Art.-nr.: 2800813
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2800813
EAN/GTIN 7291075039504
Producentnummer 2800813
L-nummer L23920 2480

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræseværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 3,5 mm, samlet længde (OAL) 90 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Retning (HÅND) neutral
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 3,5 mm
  • Dmin afstivning 93 mm
  • Samlet længde (OAL) 90 mm

Egnede produkter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven