GIMF 508 IC428 Sintrede, enkeltsidede skær til not- og fordybningsdrejning

Art.-nr.: 6401895
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6401895
EAN/GTIN 7291075025507
Producentnummer 6401895
L-nummer L24100 214

Betegnelse

Beskrivelse:

Indstik/drejning Skæreplader, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer FT
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
  • Dmin afstivning 70 mm

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven