GIP 4.78E-0.55 IC20 Dobbeltsidede præcisionsfræseplader til indstik og udsparingsdrejning

Art.-nr.: 6400908
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6400908
    EAN/GTIN 7291075026788
    Producentnummer 6400908
    L-nummer L23940 1077

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Piercing/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 13 mm, skærebredde (CW) 4,78 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 0,55 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 13 mm
    • Skærebredde (med uret) 4,78 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm
    • Dmin afstivning 70 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven