Topnøglesortiment 1/2″-firkant 16 dele 12

Art.-nr.: 637718 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 10-34

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 16
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 10-34 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 407 mm
Bredde 227 mm
Højde 62 mm
Drivprofil 12-kant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637718 12
EAN/GTIN 4062406230814
Producentnummer 637718 12

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Med 12-kantede toppe nr. 642120.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 13 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm
2 forlængere: Nr. 641020 str. 130; 255
1 skralde: Nr. 640190
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøglesortiment 1/2″-firkant 16 dele 12

Topnøglesortiment 1/2″-firkant 16 dele 12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
335 styk på lager
1.168,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
2.570,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
639 styk på lager
1.445,58  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 1/2 1/2 1/2
Antal dele 16 29 23
Højde 62 61 62
Længde 407 510 407
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 10-34 8-34 10-34
Nøglestørrelse, mål metrisk metrisk metrisk
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven