Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 29 dele, Type: 12

Art.-nr.: 637912 12
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 8-34
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 8×20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 29
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle 8-34 mm
Længde 510 mm
Bredde 294 mm
Højde 61 mm
Drivprofil 12-kant-hoved
Nøglestørrelse, mål metrisk
Fyldningsgrad for en skuffe i G 8×20
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637912 12
EAN/GTIN 4062406061364
Producentnummer 637912 12

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.
Med 12-kantede toppe nr. 642129.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 23 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T-greb: 1 stk. nr. 641329 str. 295
Forlængere: 3 stk. nr. 641029 str. 75; 125; 250
1 topnøgle af hver: 1 stk. nr. 641629 str. 1/2
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025 str. 1/2
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Bemærk:

Sortimentet har desuden plads til 4 stk. småtingsbeholdere nr. 951251 str. 2×3/1 eller 2 stk. 951251 2×6/1 (medfølger ikke).

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 29 dele, Type: 12

Topnøglesortiment 1/2 tomme firkant 29 dele, Type: 12

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
2.570,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
737 styk på lager
2.391,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
313 styk på lager
2.957,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
2.570,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
319 styk på lager
2.957,61  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
1.653,88  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
648 styk på lager
2220,07 DKK
1.422,95  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
274 styk på lager
1.168,14  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
1.445,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.411 styk på lager
1.927,44  DKK
plus moms plus fragt
Drivfirkant 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer 1/2 tommer
Antal dele 29 35 32 29 32 16 23 16 23 33
Bredde 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 294 mm 227 mm 227 mm 227 mm
Højde 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 61 mm 62 mm 62 mm 62 mm
Længde 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 510 mm 407 mm 407 mm 507 mm
Produkttype Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle Topnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven