Systemboks 4

Art.-nr.: 630323 4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Udvendige mål, længde 407 mm
    Udvendige mål, bredde 227 mm
    Udvendige mål, højde 62 mm
    Indvendige mål, længde 400 mm
    Indvendige mål, bredde 200 mm
    Indvendige mål, højde 52 mm
    Produkttype Systemboks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 630323 4
    EAN/GTIN 4062406258719
    Producentnummer 630323 4

    Betegnelse

    Passer til:

    Sortimenter nr. 637668, 637718, 637818 og 638168.

    Downloads og dokumenter

    Sammenlign med lignende produkter

    Denne artikel


    Anbefalinger


    Systemboks  4

    Systemboks 4

    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    76 styk på lager
    134,32  DKK
    plus moms plus fragt
    på forespørgsel
    Kan leveres med det samme
    241 styk på lager
    171,35  DKK
    plus moms plus fragt
    Udvendige mål, bredde 227 294
    Udvendige mål, højde 62 61
    Udvendige mål, længde 407 510
    Indvendige mål, bredde 200 200
    Indvendige mål, højde 52 51
    Indvendige mål, længde 400 500
    Produkttype Systemboks Systemboks

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven