{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 6 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Ikke-isoleret klingelængde | 16 mm | |
Længde | 75 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med kuglehoved | nej | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637689 6 | |
EAN/GTIN | 4067263112792 | |
Producentnummer | 637689 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet skruebit, 3/8 tomme isoleret, sekskant: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
156,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
34,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 18 mm | 17,5 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 75 mm | 100 mm | 107 mm |
sekskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ikke-isoleret klingelængde | 16 mm | ||
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |