{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 8 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Ikke-isoleret klingelængde | 16 mm | |
Længde | 75 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | |
Overflade | kunststofisoleret | |
med kuglehoved | nej | |
med holdering. | nej | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637689 8 | |
EAN/GTIN | 4067263112808 | |
Producentnummer | 637689 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet skruebit, 3/8 tomme isoleret, sekskant: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager
156,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.953 styk på lager
46,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.913 styk på lager
56,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 19 mm | 19 mm | 17,5 mm | |
Drivprofil | Sekskantskruetrækkere | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 75 mm | 46 mm | 46 mm | 100 mm |
Overflade | kunststofisoleret | |||
sekskant | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |