{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
sekskant | 6 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ indgangsside | 17,8 mm | |
Længde | 52 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637600 6 | |
EAN/GTIN | 4018754002597 | |
Producentnummer | 02050006 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
6-kantet skruebit 3/8 tomme, sekskant: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
83,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
34,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
389 styk på lager
97,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
269 styk på lager
156,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 17,8 mm | 18 mm | 17,5 mm | |
Drivprofil | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Unbrakonøgle | Sekskantskruetrækkere |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 52 mm | 100 mm | 107 mm | 75 mm |
sekskant | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Ikke-isoleret klingelængde | 16 mm | |||
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |