{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Antal dele | 24 | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle | 8-19 mm | |
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 3-10 mm | |
Emballage | ABS-kunststofboks | |
Længde | 413 mm | |
Bredde | 230 mm | |
Højde | 57 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle; Sekskant-skruetrækker | |
Nøglestørrelse, mål | metrisk | |
Produkttype | Topnøgle |
Artikelnummer | 634316 12 | |
EAN/GTIN | 4018754260447 | |
Producentnummer | 96021223 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 24 dele, Type: 12
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.845,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
572 styk på lager
1.929,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
347 styk på lager
2.205,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
866 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Bredde | 230 mm | 176 mm | 176 mm | 174 mm |
Højde | 57 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm |
Længde | 413 mm | 357 mm | 357 mm | 357 mm |
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 3-10 mm | 4-10 mm | 3-10 mm | 3-10 mm |
Emballage | ABS-kunststofboks | ABS-kunststofboks | ABS-kunststofboks | ABS-kunststofboks |
Produkttype | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle | Topnøgle |