6-kantet hoved 3/8 tomme 17 mm

Art.-nr.: 637200 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8
  • Materiale: HPQ®-specialstål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 17 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
Norm DIN 3124
⌀ på udgangsside 23 mm
Længde 31 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Materiale HPQ®-specialstål
Overflade vha. nikkelforkromning
med AS-Drive-profil ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637200 17
EAN/GTIN 4018754002986
Producentnummer 02110017

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. DIN 3120.
Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med AS-drive-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven