{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 12 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 16,9 mm | |
Længde | 28 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637000 12 | |
EAN/GTIN | 4018754001958 | |
Producentnummer | 02010012 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
62,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
698 styk på lager
64,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
812 styk på lager
40,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 16,9 mm | 17 mm | 17 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 28 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Nøglestørrelse | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |