{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 22 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | |
Længde | 35 mm | |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 637000 22 | |
EAN/GTIN | 4018754002054 | |
Producentnummer | 02010022 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
12-kantet hoved, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 22mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
75,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
408 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
49,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 28,7 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Drivprofil | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle | 12-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 3/8 tommer | 3/8 tommer |
Længde | 35 mm | 64 mm | 31 mm |
Nøglestørrelse | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |