{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX20 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 3,8 mm | |
⌀ indgangsside | 12 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Udførelse | lang | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631773 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406235192 | |
Producentnummer | 631773 TX20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang TX20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
550 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
206 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
756 styk på lager
48,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12 | 12,5 | 12 |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Længde | 100 | 100 | 25 |
Materiale | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Torx®-profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |