Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX15

Art.-nr.: 631773 TX15
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX15
Drivfirkant 1/4 tommer
Profilmål A 3,2 mm
⌀ indgangsside 12 mm
Længde 100 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Udførelse lang
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 631773 TX15
EAN/GTIN 4062406235185
Producentnummer 631773 TX15

Betegnelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX15

Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX15

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
680 styk på lager
57,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.063 styk på lager
54,01 DKK
14,90  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
73,01  DKK
plus moms plus fragt
⌀ indgangsside 12 mm 12 mm 12,5 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivfirkant 1/4 tommer 1/4 tommer 1/4 tommer
Længde 100 mm 100 mm 100 mm
Torx®-profil TX15 TX15 TX15
Profilmål A 3,2 mm 3,2 mm 3,2 mm
Produkttype Topnøgleindsats Topnøgleindsats Topnøgleindsats

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven