{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Torx®-profil | TX20 | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Profilmål A | 3,8 mm | |
⌀ indgangsside | 12,5 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | matforkromet | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631769 TX20 | |
EAN/GTIN | 4062406265298 | |
Producentnummer | 631769 TX20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
182 styk på lager
73,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
886 styk på lager
54,01 DKK
15,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
482 styk på lager
57,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ indgangsside | 12,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Torx®-profil | TX20 | TX20 | TX20 |
Profilmål A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |