{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 3,5 mm | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 6 mm | |
Længde | 23 mm | |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | |
Materiale | HPQ®-specialstål | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 631000 3,5 | |
EAN/GTIN | 4018754000128 | |
Producentnummer | 01010035 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
45,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
614 styk på lager
18,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.379 styk på lager
30,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 6 mm | 6,2 mm | 6,2 mm |
Drivprofil | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer |
Længde | 23 mm | 25 mm | 25 mm |
Nøglestørrelse | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Materiale | HPQ®-specialstål | Krom-vanadium-stål | Krom-vanadium-stål |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |