Systemboks 23-1

Art.-nr.: 630320 23-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
234 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 237 mm
Udvendige mål, bredde 205 mm
Udvendige mål, højde 63 mm
Indvendige mål, længde 231 mm
Indvendige mål, bredde 191 mm
Indvendige mål, højde 51 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630320 23-1
EAN/GTIN 4045197610942
Producentnummer 630320 23-1

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven