Systemboks 22-2

Art.-nr.: 630320 22-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 197 mm
Udvendige mål, bredde 114 mm
Udvendige mål, højde 89 mm
Indvendige mål, længde 191 mm
Indvendige mål, bredde 101 mm
Indvendige mål, højde 78 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630320 22-2
EAN/GTIN 4045197610928
Producentnummer 630320 22-2

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven