• Den 3.10.2024 er en helligdag i Tyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke.

Systemboks, Type: 21-3

Art.-nr.: 630320 21-3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 127 mm
Udvendige mål, bredde 85 mm
Udvendige mål, højde 86 mm
Indvendige mål, længde 121 mm
Indvendige mål, bredde 74 mm
Indvendige mål, højde 76 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630320 21-3
EAN/GTIN 4045197610904
Producentnummer 630320 21-3

Betegnelse

Anvendelse:

Til alsidig opbevaring af meget forskelligt værktøj.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven