Systemboks 4-1

Art.-nr.: 630310 4-1
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.568 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 492 mm
Udvendige mål, bredde 247 mm
Udvendige mål, højde 66 mm
Indvendige mål, længde 485 mm
Indvendige mål, bredde 230 mm
Indvendige mål, højde 54 mm
Produkttype Systemboks

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 630310 4-1
EAN/GTIN 4045197681638
Producentnummer 630310 4-1

Betegnelse

Passer til:

Sortimenter indtil kat. 49 nr. 630013, 630023, 634800, 637713, 637813, 637913, 638013, 638025, 639063, 680150.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven