Hagenøgler med led med tap 60/4 mm

Art.-nr.: 628100 60/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 775D
Producentbetegnelse 776C
Til udvendig møtrik-⌀ 35 mm - 60 mm
største ⌀ 60 mm
Tap-⌀ 4 mm
Hel længde 205 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628100 60/4
EAN/GTIN 4020772053079
Producentnummer 53074

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med led og tap.
Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven