Hagenøgler med led med tap 155/6 mm

Art.-nr.: 628100 155/6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 775D
Producentbetegnelse 776C
Til udvendig møtrik-⌀ 95 mm - 155 mm
største ⌀ 155 mm
Tap-⌀ 6 mm
Hel længde 335 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628100 155/6
EAN/GTIN 4020772053093
Producentnummer 53090

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med led og tap.
Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Største ⌀ / tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven