Der findes et alternativ til dette produkt:

Hagenøgler med led med tap 155/8 mm

Art.-nr.: 628100 155/8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

Største ⌀ / tap-⌀ (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 775D
Producentbetegnelse 776C
Til udvendig møtrik-⌀ 95 mm - 155 mm
største ⌀ 155 mm
Tap-⌀ 8 mm
Hel længde 335 mm
Produkttype Hagenøgler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 628100 155/8
EAN/GTIN 4020772053192
Producentnummer 53199

Betegnelse

Udførelse:

Hagenøgle med led og tap.
Specialstål, slebet på højkant, hærdet og bruneret.

Anvendelse:

Til krydshulsmøtrikker DIN 1816.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven