Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet, sekskant: 6mm

Art.-nr.: 627128 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 180×32 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion Affjedret holdekugle fra str. 3
Kuglehoved på langt ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627128 6
EAN/GTIN 4045197954954
Producentnummer 627128 6

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner, selv med vippet skrue. Holdefunktionen gør skruetrækkerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet, sekskant: 6mm

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet, sekskant: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
325 styk på lager
40,97  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.674 styk på lager
18,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
336 styk på lager
19,00  DKK
plus moms plus fragt
Drivprofil Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker Sekskant-skruetrækker
Lang udførelse ja ja ja
Vinkelbenlængde 180×32 mm 186×38 mm 186×38 mm
Produkttype Skruetrækkere Skruetrækkere Skruetrækkere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven