Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugle forkromet 1,5 mm

Art.-nr.: 627128 1,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager

Vælg variant og styktal

sekskant (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

sekskant 1,5 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Vinkelbenlængde 90×14 mm
Drivprofil Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion Affjedret holdekugle fra str. 3
Overflade forkromet
Kuglehoved på langt ben ja
Lang udførelse ja
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 627128 1,5
EAN/GTIN 4045197954893
Producentnummer 627128 1,5

Betegnelse

Udførelse:

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner, selv med vippet skrue. Holdefunktionen gør skruetrækkerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven