Skruetrækker til Torx Plus®, med 2K-Haptoprene-skaft 7IP

Art.-nr.: 625942 7IP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx Plus®-profil 7IP
Klingelængde 60 mm
Hel længde 145 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Udførelse af skaft rund
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625942 7IP
EAN/GTIN 4067263013020
Producentnummer 625942 7IP

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.
Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Torx Plus®-profil Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven