Skruetrækker til Torx Plus®, med 2K-Haptoprene-skaft 6IP

Art.-nr.: 625942 6IP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Torx Plus®-profil 6IP
    Klingelængde 60 mm
    Hel længde 145 mm
    Drivprofil Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
    Materiale Krom-vanadium-stål
    Materiale, greb Haptoprene
    Udførelse af skaft rund
    Overflade forniklet og forkromet
    Spids sort
    Produkttype Skruetrækker

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 625942 6IP
    EAN/GTIN 4067263013013
    Producentnummer 625942 6IP

    Betegnelse

    Udførelse:

    Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.
    Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven