Skruetrækker til Torx Plus®, med 2K-Haptoprene-skaft 25IP

Art.-nr.: 625942 25IP
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
246 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx Plus®-profil Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Krom-vanadium-stål

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx Plus®-profil 25IP
Klingelængde 120 mm
Hel længde 225 mm
Drivprofil Skruetrækker til TORX-PLUS®-skruer
Materiale Krom-vanadium-stål
Materiale, greb Haptoprene
Udførelse af skaft rund
Overflade forniklet og forkromet
Spids sort
Produkttype Skruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625942 25IP
EAN/GTIN 4067263013082
Producentnummer 625942 25IP

Betegnelse

Udførelse:

Ergonomisk formet kraftskaft med Haptoprene-overflade med godt greb og slagfast kunststofkerne. Takket være den særlige overfladestruktur kan høje drejningsmomenter også overføres selv med våde eller oliesmurte hænder.
Klinge i krom-vanadium-stål. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven