Elektrikerskruetrækker til Torx®, isoleret TX9

Art.-nr.: 625780 TX9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
86 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX9
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingelængde 60 mm
Hel længde 147 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625780 TX9
EAN/GTIN 4062406058609
Producentnummer 625780 TX9

Betegnelse

Udførelse:

Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag
Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven