Elektrikerskruetrækker til Torx®, VDE-fuldisoleret, Torx®-profil: TX8

Art.-nr.: 625780 TX8
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Torx®-profil TX8
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Klingelængde 60 mm
Hel længde 147 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 625780 TX8
EAN/GTIN 4062406058593
Producentnummer 625780 TX8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Flerkomponentskaft med moment- og komfortoptimeret grebszone. Klinge i højtlegeret værktøjsstål.
Skaft og klinge fuldisoleret op til 1000 V iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Hver enkelt skruetrækker afprøves enkeltvis i vandbad for spændingsoverslag

Anvendelse:

Til arbejde med spændinger op til 1000 V.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven