{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | multicraft | |
Torx®-profil | TX7 | |
Klingelængde | 50 mm | |
Hel længde | 110 mm | |
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-specialstål | |
Produkttype | Skruetrækkere |
Artikelnummer | 625400 TX7 | |
EAN/GTIN | 7610733064014 | |
Producentnummer | 6400.7-50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Skruetrækker til Torx®, Torx®-profil: TX7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
45,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
392 styk på lager
32,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
365 styk på lager
40,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækkere til TORX®-skruer | Skruetrækker til TORX®-skruer med boring |
Hel længde | 110 mm | 147 mm | 142 mm |
Kappe, drejelig | nej | ||
Klingelængde | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiale, klinge | PB Swiss Tools-specialstål | Krom-vanadium-specialstål | |
Torx®-profil | TX7 | TX7 | TX7 |
Produkttype | Skruetrækkere | Skruetrækkere | Skruetrækker |