Skruetrækker til Torx®, Torx®-profil: TX6

Art.-nr.: 625400 TX6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager

Vælg variant og styktal

Torx®-profil Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie multicraft
Torx®-profil TX6
Klingelængde 50 mm
Hel længde 110 mm
Drivprofil Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale, klinge PB Swiss Tools-specialstål
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 625400 TX6
EAN/GTIN 7610733072408
Producentnummer 6400.6-50

Betegnelse

Udførelse:

„multicraft”-kraftskaft giver godt greb, selv med fedtede hænder. Klinge af PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed ved særligt seje materialer. Forniklet og forkromet overflade, sorte spidser. Fra str. TX27 med sekskant til nøglehjælp.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb
Your contact person

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven